Precizna vodena vaga 160/4 mm

Artikl br.: 468800 160/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 40,70 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 877
Očitavanje 0,4 mm/m
Razred preciznosti 4
Duljina đona 160 mm
Širina đona 40 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 468800 160/4
EAN / GTIN 4045197207067

Opis

Izvedba:

Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva lakirano s efektom kovanog željeza. Prizmatično i ravno podnožje s fino brušenim kutnim nalijegajućim površinama (važno kod označavanja, poravnavanja itd). Sve su mjerne površine obrađene paralelno s osi libele. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. S izoliranim prihvatima na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.

Upotreba:

Za poravnavanje površina, vratila, strojeva itd.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom 0,02 mm/m.
2 = s dosta osjetljivom uzdužnom libelom 0,1 mm/m.
4 = s uobičajeno osjetljivom uzdužnom libelom 0,4 mm/m.
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
    duljina baze×Preciznost (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu