Vodena vaga od lakog metala 2000 mm

Artikl br.: 467030 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja u normalnom položaju 0,5 mm/m
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave 0,75 mm/m
Duljina 2.000 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467030 2000
EAN / GTIN 4005069153656

Opis

Izvedba:

Osnovno tijelo od pravokutnog profila. Nelomljive libele od akrilnog stakla. Legura lakog metala posebno otporna prema koroziji.
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
    duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu