Tračni metar, nehrđajući 5 m

Artikl br.: 462130 5
(6,53 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Širina trake 16 mm
Duljina kućišta 75 mm
Širina kućišta 26 mm
Visina kućišta 70 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462130 5
EAN / GTIN 4007368113447

Opis

Izvedba:

V2A izvedba s nehrđajućom svijetlom mjernom trakom.
Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem. Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju lagano klizanje i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.