{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | EG II | |
| Očitavanje | mm / inči | |
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
| Duljina | 500 mm | |
| Širina presjeka | 18 mm | |
| Debljina presjeka | 0,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Ravnalo |
| Broj artikla | 461810 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197879059 | |
| Broj proizvođača | 461810 500 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |