Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 1 150X100 mm

Artikl br.: 451040 150X100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,53 € kom.
  • 28,94 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.598 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 875
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875
Duljina krakova 150×100 mm
Preciznost 1
Pravokutnost 0,018 mm
Presjek kraka 30×6 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Kut graničnika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 451040 150X100
EAN / GTIN 4045197444196

Opis

Izvedba:

Sve površine i skošenja precizno brušeni. Kontrolne površine fino brušene. Kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten.
Isporuka u plastičnoj kutiji.

Upotreba:

Za kontrolu i preciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 1 − tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,015 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu