ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Digitalni visinomjer Digimar, tip: 350

Artikl br.: 445320 350

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; RS232C sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 350 mm
maksimalno područje primjene 0 mm - 520 mm
Očitavanje mm / cola
Korak (namjestiv) 0,01 / 0,001 mm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) 2,8 + L / 300 µm
Preciznost ponavljanja, razina 2 µm
Preciznost ponavljanja, rupa 3 µm
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) 15 µm
Prihvat Sučelje za Digimatic; RS232C sučelje
Opskrba energijom Akumulatorski pogon; Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Nikal - metal hidrid
Nazivni napon 4,8 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 445430
Snaga mjerenja 1,0 ±0,2 N
Mjerna tehnika digitalno
Duljina površine noge 240 mm
Širina površine noge 250 mm
Ukupna visina 741 mm
Težina 25 kg
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Visinomjer

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 445320 350
Broj proizvođača 4429030
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Mjerni sustav:
  • Izvanredna mjerna točnost i točnost ponavljanja zahvaljujući optičkom inkrementalnom mjernom sustavu s glavom za dvostruko očitavanje.
  • Dinamički sustav za detekciju omogućuje veliku preciznost ponavljanja.
  • Sa zračnim oprugama, za lagano pomicanje bez trzaja.
  • Precizno vođenje mjernih glava na vodilicama od čelika otpornog na koroziju.
  • Motorizirana mjerna kolica omogućuju jednostavan tijek mjerenja.
  • Detekcijska konstanta ostaje očuvana nakon isključivanja.
  • Integrirana punjiva baterija za mjerenje neovisno o mreži.
Jedinica za upravljanje i prikaz:
  • Velike i pregledne funkcijske tipke.
  • Dobro čitljiv grafički LCD zaslon s pozadinskom rasvjetom.
  • Smjernice za rukovanje preko lako razumljivih ikona.
  • Mogućnost stavljanja dodatnih nultih točki na obradak.
  • Sa kompenzacijom temperature putem senzora temperature.

Opseg isporuke:

Uključuje jedinicu za upravljanje i prikaz, nosač br. 445410 vel. T6, mjerno ticalo br. 445420 vel. K6/51, blok za namještanje, napajanje br. 445432, bateriju Ni-MH br. 445430 i upute za rad.

Dodatni pribor:

Set mjernih ticala br. 445404.