Mjerni sat s osjetnom polugicom, mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta: 0,2/39mm

Artikl br.: 436276 0,2/39
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 22,79 € kom.
  • 28,51 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Promjer kućišta 39 mm
Pakiranje kutija
Materijal kućišta metal
Prikaz analogno
Raspon mjerenja min. −0,2 mm
Raspon mjerenja maks. 0,2 mm
Mjerna snaga min. 0,01 N
Mjerna snaga maks. 0,3 N
Ponovljivost 1 µm
Granica pogreške 0,006 mm
Mjerni stol 6 µm
Promjer stezne osovine 8 mm
Tolerancija stezne osovine h6
Mjerno područje promjera 2 mm
Duljina mjernog kraka 15,2 mm
Zakretno područje ± 110 stupanj
Norma tvornička norma
Svojstvo mjerača biranja ležajevi od dragog kamenja
Oblik konstrukcije sat ukošen za 20°
Raspon odstupanja fe 5 µm
Ukupan raspon odstupanja fges 20 µm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu 3 µm
Vrijednost podjele skale 0,002 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 0,2 mm
Okretni brojčanik da
Namjestive oznake tolerancije ne
Očitavanje jedinice milimetar
Očitavanje, milimetar 0,002 mm
Očitavanje 0,002 mm
Može se kalibrirati Da
Sadržaj pojedinačni dio
Vrsta proizvoda poluga s osjetnikom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 436276 0,2/39
EAN / GTIN 4946368676258
Broj proizvođača 513-445-10E
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Sa satom ukošenim za 20°.
Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom od dragog kamena u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta je mat kromiranjem kućišta.
Mitutoyo− mjerni mehanizam na safirnom ležaju s mjernim ticalom od tvrdog metala. Ticalo neosjetljivo na magnetska polja.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni klin ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436511, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Zamjenski gumbi s HM ili rubin kuglicama mogu se jednostavno naručiti na www.hoffmann-group.com.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi