Precizni mali mjerni sat Feinika zaštićen od udarca 1/58 mm

Artikl br.: 433500 1/58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,33 € kom.
  • 19,40 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Standard: Norma proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Norma proizvođača
Mjerno područje 1 mm
Vrijednost skale 0,001 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 0,1 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 3 µm
Snaga mjerenja 1,3 N - 1,6 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 58 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 433500 1/58
EAN / GTIN 4031452101676
Broj proizvođača 10167

Opis

Izvedba:

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.
Stabilno, matirano kromirano kućište od mjedi; staklo sata nelomljivo.
Stezna drška ⌀ 8 mm h6, kaljena i brušena.
Vrlo precizna izvedba.
Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju ležaj od dragulja.
Središnja kazaljka za očitanje 1/1000-mm.
Okretanjem vanjskog prstena kazaljka na brojčaniku može se staviti u nulti položaj.
Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi