Vanjski prsten za mjerni sat, tip: 40

Artikl br.: 432020 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za ⌀ kućišta mjernog sata 40 mm
Vrsta proizvoda Vanjski prsten za mjerne satove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 432020 40
EAN / GTIN 4031452310399
Proizvođač/odgovorna osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Odgovara:

Br. 432110, 432210, 432500, 432550, 432600, 432650, 433050 (bez vel. 40/58), 433300, 433400 i dubinomjer br. 434805.