Produžetak za unutarnji mikrometar, tip: 1/100

Artikl br.: 429010 1/100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje Vel. 6−8 do 10−12 mm
Duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 429010 1/100
EAN / GTIN 4946368830681
Broj proizvođača 952322
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Mat kromirano, između mjerne glave i jedinice prikaza.

Odgovara:

Unutarnji mikrometri br. 429000, 429005, 429110, 429250.