Garnitura unutarnjeg mikrometra 6-12 mm

Artikl br.: 428910 6-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 117,66 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 6 mm - 12 mm
Očitavanje 0,001 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih vijaka 3
Broj prstenova za namještanje 2
Prsten za namještanje ⌀ 8 / 10 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428910 6-12
EAN / GTIN 4059192010799
Broj proizvođača 4190350

Opis

Izvedba:

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.
Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.
Brzi pogon s integriranom spojkom.
Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba za mjerenje do dna rupe. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

Opseg isporuke:

Digitalni mikrometri za unutarnje mjerenje br. 428900 s pripadajućim prstenima za namještanje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi