{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 17 mm - 20 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Dimenzija a | 3,5 mm | |
Standardna mjerna dubina | 72 mm | |
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom | 1593 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428830 17-20 | |
EAN / GTIN | 7630041117004 | |
Broj proizvođača | 06130110 |