Ugradbeni mikrometar 0-25/F mm

Artikl br.: 426200 0-25/F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 26,82 € kom.
  • 69,11 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,003 mm
Vreteno ⌀ 8 mm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
⌀ prihvatne drške 12 mm
Duljina prihvatne drške 10 mm
Mjerna tehnika analogno
Ukupna duljina 125 mm
Vrsta proizvoda Ugradbeni mjerni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 426200 0-25/F
EAN / GTIN 4946368023151
Broj proizvođača 153-201

Opis

Izvedba:

Prokaljena vretena i mat kromirani mjerni bubanj.
Stacionarna (nerotirajuća) vretena, s mjernom površinom od tvrdog metala i račnom. Za ispitivanje materijala s osjetljivom površinom.

Upotreba:

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik za mjerni stol.

Napomena:

Posebne veličine na upit.