Garnitura mikrometara 150-300 mm

Artikl br.: 420800 150-300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 322,24 € kom.
  • 644,48 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 150 mm - 300 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih vijaka 6
Broj etalona 6
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 420800 150-300
EAN / GTIN 4946368215075
Broj proizvođača 103-915-10

Opis

Izvedba:

Mikrometri br. 420500.