Digitalni dubinomjer TWIN CAL IP 67 500 mm

Artikl br.: 418697 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 29,79 € kom.
  • 41,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: USB sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inč
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Prihvat USB sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC
IP-klasa zaštite IP 67
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 150 mm
Presjek mjerne vodilice 15×4 mm
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418697 500
EAN / GTIN 7630041106572
Broj proizvođača 00530450

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni prikaz od 11 mm, zaštita IP67, kućište „Soft touch”, vrijeme trajanja baterije od 12000 sati, Standby-uključenje nakon 10 min., automatsko isključenje nakon 2 h, sučelje TLC-TWIN, upuštena mjerna površina širine 4 mm.
S graničnom pločom okretnom za 360° za opsežne mjerne zadatke.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Univerzalno za mjerenje dubine, provrta, visine i udaljenosti.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi