{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Tvornička norma | |
| Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
| Očitavanje | 0,01 mm | |
| Očitavanje | mm / coli | |
| Granica odstupanja | 0,03 mm | |
| Prihvat | RS232C-sučelje; USB-sučelje; Sučelje za Digimatic | |
| Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 mm | |
| IP-klasa zaštite | IP 67 | |
| Duljina kraka | 48 mm | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock-sustav | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
| sve dijelove | otvrdnjeno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
| Broj artikla | 415551 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192003135 | |
| Broj proizvođača | 4118807 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |