{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Prihvat | USB sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Duljina kraka | 80 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415358 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106350 | |
Broj proizvođača | 00530423 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo TWIN CAL IP67 bez mjernih ticala 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
501,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
606 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
649 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Očitavanje | mm / inči | mm / inči | mm / inč |
sve dijelove | kaljeno | kaljeno | kaljeno |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 | 1 |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | na bateriju |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno | digitalno |