U-profil za zatvaranje T utora 16 mm

Artikl br.: 375510 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6486
Nazivna mjera T-utora 16 mm
Vrsta proizvoda Profil za zatvaranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375510 16
EAN / GTIN 4020772071462
Broj proizvođača 71464

Opis

Izvedba:

U-profil od aluminija, duljine 1 m.

Upotreba:

  • Nije više potrebno zahtjevno dodatno čišćenje utora na stolu stroja ako je slobodni utor prethodno pokriven s pokrivnom letvom.
  • Pokrivne letvice se nakon obrade lako mogu ukloniti.

Napomena:

Skraćivanje na željenu duljinu moguće je bez problema obaviti finim listom pile.
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
    nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu