Osnovna garnitura steznog pribora 16/M14 mm

Artikl br.: 375410 16/M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6532
Nazivna mjera T-utora 16 mm
Navoji M14
Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375410 16/M14
EAN / GTIN 4020772083915
Broj proizvođača 83915

Opis

Izvedba:

  • Svi su dijelovi izrađeni od poboljšanog čelika.
  • T vijci poboljšani, valjkani navoj.

Upotreba:

Idealni za izradu alata, u proizvodnji i za centre za osposobljavanje.

Sadržaj:

Stezna poluga: 2 kom. / 14×100 mm; 2 kom. / 14×160 mm
Stezne podloge: 4 kom. / vel. 2; 4 kom. / vel. 3
T vijak za utore: 2 kom./M14×16×63 mm; 4 kom./M14×16×100 mm; 4 kom./M14×16×160 mm
Navojne šipke: 2 kom. vel. M14×100 mm;
2 kom. vel. M14×160 mm
visoke matice: 6 kom. vel. M14
Podložne pločice: 6 kom. vel. M14
Produžne matice: 2 kom. vel. M14