T-utorni vijak (12.9.) pojedinačni 1616160

Artikl br.: 375310 1616160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 787
Nazivna mjera T-utora 16 mm
Navoj G M16
Duljina D (L) 160 mm
Duljina navoja b 100 mm
mala širina kamena a 15,7 mm
Širina kamena e 25 mm
Visina k 9 mm
Vrsta proizvoda Utorni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375310 1616160
EAN / GTIN 4020772086282
Broj proizvođača 86280

Opis

Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.
Izvedba velike čvrstoće, kvaliteta 12.9

Standard:

DIN 787

Opseg isporuke:

Pojedinačno, bez matice i pločice.

Dodatni pribor:

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br.  375385.

Napomena:

  • Primjer očitanja − veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu