T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet 1616125

Artikl br.: 375300 1616125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 787
Nazivna mjera T-utora 16 mm
Navoj G M16
Duljina D (L) 125 mm
Duljina navoja b 85 mm
mala širina kamena a 15,7 mm
Širina kamena e 25 mm
Visina k 9 mm
Vrsta proizvoda Utorni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375300 1616125
EAN / GTIN 4020772084394
Broj proizvođača 84392

Opis

Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.
Standardna izvedba, kvaliteta 10.9 (za M6 − M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Opseg isporuke:

Kompletno, s ekstra čvrstom podložnom pločicom br. 375340 i visokom maticom br. 375385.

Napomena:

  • Primjer očitanja − veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu