• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par paralelnih pločica, 125×10 Donja strana magnetska, visina: 30mm

Artikl br.: 366326 30

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena po Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 125 mm
širina 10 mm
Visina 30 mm
Tolerancija visina ± 0,01 mm
Tvrdoća 60 HRC
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 366326 30
EAN / GTIN 4062406298494
Broj proizvođača 366326 30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Prednost:

  • Fleksibilna primjena zahvaljujući integriranim šipkastim magnetima s donje strane.
  • Skraćivanje vremena opremanja.