Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s vretenom, otporan na koroziju 100 mm

Artikl br.: 363600 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 100 mm
maksimalni područje stezanja b 140 mm
Visina čeljusti C 40 mm
Ukupna duljina a 270 mm
Ukupna širina B 100 mm
Težina 9,5 kg
Vrsta proizvoda Kontrolni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363600 100
EAN / GTIN 4045197313591
Broj proizvođača B 60 15 0 0005

Opis

Izvedba:

  • Kaljen čelik; precizno brušen sa svih strana.
Radna upotreba na sve četiri strane (stražnje, čeone i bočne površine).
Krom-čelik koji se može magnetizirati - otporan na koroziju (za rad s korozivnim rashladnim sredstvima i mazivima).

Funkcija:

Potezni sustav − pokretnu čeljust se povlaći prema dolje djelovanjem nastalog steznog pritiska, isključeno je podizanje obratka ili vibracije tijekom obrade.

Upotreba:

Za obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.
Dodatno prikladno za elektroeroziju.

Točnost:

Unutar 0,003 mm / 100 mm (sistemska točnost).

Opseg isporuke:

Uključena ručica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu