T matica (par) 20/16 mm

Artikl br.: 362160 20/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dimenzija T-utora B 20 mm
Utor za klin 16 mm
uska širina A 16 mm
Ukupna širina B 20 mm
Ukupna visina C 12 mm
Ukupna duljina D 25 mm
odgovaraju kodu boja Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modularni HOLEX 125; Modularni HOLEX 150
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362160 20/16
EAN / GTIN 2050001672582
Broj proizvođača 2.29.71000 - 20/16

Opis

Točnost:

Dimenzija B = tolerancija h6.