Par ozubljenjih nasadnih čeljusti 80L

Artikl br.: 360140 80L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 80 mm
Stezni raspon B – A 6 mm - 87 mm
Visina kontaktne površine C 74,18 mm
za tip 80
odgovaraju kodu boja ZC 80; PCV 100
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360140 80L
EAN / GTIN 4067263801498

Opis

Izvedba:

Potrebno je prethodno tiskanje obrisa zuba.

Materijal:

Alatni čelik kratko nitriran.

Odgovara:

Centrična stega br. 360130360134.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.