• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Prednja čeljust prevučena tvrdim metalom, širina čeljusti: 120mm

Artikl br.: 360124 120

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 120 mm
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360124 120
EAN / GTIN 4045197555496
Broj proizvođača 360124 120
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Čeljust za stezanje prema dolje br. 360114, paralelna stezna čeljust br. 360115 i fiksna čeljust br. 360116.