Adapter SK50 / SK 50/30

Artikl br.: 354771 50/30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Osnovni prihvat za strmi konus 50 mm
Reducirana veličina prihvata 30 mm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045

Opis

Napomena:

Ostali SK50 adapteri dostupni na upit:
  • VX3 - EWS broj artikla: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS broj artikla: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS broj artikla: 19.SK50V5
Prikladno i za BT30 prihvate.