Réducteur SA50 / SA, Adaptateur SA/SA: 50/30

Réf.: 354771 50/30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Adaptateur SA/SA Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adaptateur de base SA 50 mm
Dimensions réduites de l'attachement 30 mm
Type de produit Réducteur

Identification et classification

Référence article 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Réf. fabricant 354771 50/30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Autres adaptateurs SA50 disponibles sur demande:
  • VX3 - Référence EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Référence EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Référence EWS: 19.SK50V5
Convient également pour les mandrins BT30.