Stezni kosni tuljak za narezno svrdlo 3/11

Artikl br.: 345000 3/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške 11 mm
za ⌀ drške 9 mm
Vrsta proizvoda Stezni tuljak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 345000 3/11
EAN / GTIN 4045197311757

Opis

Izvedba:

Prokaljeno, provrt i vanjski konus brušeni.

Upotreba:

Za prihvat cilindričnih ureznika i razvrtača s četverokutom.

Standard:

DIN 6328

Podaci:

Za prihvat u namjestivim adapterima, kutnim glavama, brzo izmjenjivim steznim čahurama za izradu navoja, u strojevima s više vretena gdje se vretena nalaze u neposrednoj blizini.

Napomena:

Nije prikladno za glodanje!
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
    MK/⌀ Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu