Cilindrična drška 8/10 mm

Artikl br.: 342300 8/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 8 mm
Konus stezne glave DIN 238 B 10
Konus ⌀ D 10,094 mm
Cilindrična drška, duljina 35 mm
Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342300 8/10
EAN / GTIN 4045197294388

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen. Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
Precizna izvedba s cilindričnom drškom.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na glodalicama, automatima itd. Cilindrična drška može se stegnuti u čahuri ili u steznoj glavi glodala.

Standard:

Konus glave za bušenje DIN 238.