Stezna glava za bušenje sa stezanjem bez ključa Extra RV plastična izvedba 13-3/8

Artikl br.: 342200 13-3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 13-3/8
Stezni raspon 1,5 mm - 13 mm
Vanjski ⌀ 42,7 mm
Duljina glave svrdla otvorena 64,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 72,4 mm
Prihvat 3/8-24 col
maksimalna snaga stroja 1.000 W
Radijalna blokada Da
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zaštitom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342200 13-3/8
EAN / GTIN 4019208414980
Broj proizvođača 1328315

Opis

Izvedba:

  • Glava za bušenje sa stezanjem alata bez ključa i samosteznim mehanizmom. Nije više potrebno dodatno stezanje (ni kod udarnog bušenja).
  • Vrlo ergonomična, s jednostavnim posluživanjem. 6-kut za dodatno stezanje.
  • Dobra koncentričnost.
  • Izvedba za prolazne rupe za desni i lijevi hod (navoj M5 ili M6).

Opremljeno zaštitom od prevrtanja.
Umetci od tvrdog metala za smanjenje trošenja.