Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M3 − M12, ⌀ drške: 11mm

Artikl br.: 335420 11
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
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 11 mm
Područje ureznika M3 − M12
Vanjski ⌀ D 30 mm
⌀ drške d 19 mm
Dužina priključka L 21,5 mm
Duljina izboja H 7 mm
Kvadratna drška 9 mm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 335420 11
EAN / GTIN 4045197152527
Broj proizvođača 335420 11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brzo izmjenjivi umeci bez sigurnosne klizne spojke.
Odgovara i za G 1/4.

Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.