{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza | M3 − M12 | |
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja | 1.200 min-1 | |
Kompenzacija duljine na vlak | 12,5 mm | |
Duljina od vratila stroja | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
Put otkopčavanja B | 6 mm | |
Vanjski ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Morse konus MK | 1 | |
Vrsta proizvoda | Aparat za rezanje navoja |
Broj artikla | 334100 12/1 | |
EAN / GTIN | 4045197152336 |