Držač za tokarenje desni 63/11HP mm

Artikl br.: 320330 63/11HP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Prihvat PSC
Primjena desno
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 80 mm
Razmak vrhova osovina f 45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Rezervni dio S05
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320330 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004801
Broj proizvođača PS6.KDB.RJA.065-HP

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    ⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu