Prihvat držača za tokarenje - antivibracijski, HSK-T, ⌀ drške / ⌀ D − A mjera: 63/25-161mm

Artikl br.: 320104 63/25-161
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / ⌀ D − A mjera (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Duljina izboja A-dimenzija 161 mm
⌀ D 25 mm
Prihvat HSK-T
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Držači za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 320104 63/25-161
EAN / GTIN 2050002062900
Broj proizvođača HA6.WK3.WD2.161

Opis

Izvedba:

  • Za učinkovito tokarenje.
  • Za lijevi i desni smjer tokarenja.

Prednost:

  • Povećanje produktivnosti – zahvaljujući potisnutim vibracijama, podaci rezanja mogu se značajno povećati.
  • Poboljšana kvaliteta površine.
  • Poboljšana sigurnost procesa.
  • Poboljšano odvođenje čestica.

Upotreba:

Za prihvat držača za tokarenje.

Napomena:

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826264827.