Držač za unutarnje tokarenje lijevi 63/12-180 mm

Artikl br.: 320091 63/12-180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Veličina pločice 12
Prihvat HSK-T
Primjena lijevo
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 180 mm
Korisna duljina LN 154 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 50 mm
Razmak vrhova osovina f 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Rezervni dio P01
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320091 63/12-180
EAN / GTIN 2050001715050
Broj proizvođača HA6.PCD.LLC.180

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 − 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci