Držač za tokarenje desni 63/11HP mm

Artikl br.: 320040 63/11HP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 63 mm
Prihvat HSK-T
Primjena desno
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 80 mm
Razmak vrhova osovina f 45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Rezervni dio S05
Vrsta drške Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320040 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004702
Broj proizvođača HA6.KDB.RHA.070-HP

Opis

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.
Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci