ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 50, Provrt d2 (H7): 20mm

Artikl br.: 319405 20

Odaberite varijacije i količinu artikla

Provrt d2 (H7) (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik: E

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Provrt d2 (H7) 20 mm
VDI veličina VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 50
Vrsta proizvoda VDI Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319405 20
Broj proizvođača 319405 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.