GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni 25 mm

Artikl br.: 319106 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik C
⌀ drške d1 25 mm
h1 16 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Širina drške b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 25
Vrsta proizvoda VDI držač alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319106 25
EAN / GTIN 4067263237945

Opis

Izvedba:

  • Ojačano HRC 58 ±2.
  • Sve radne površine brušene.
  • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco − za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830273891 i GARANT Eco − za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.