{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Oblik | B | |
| ⌀ drške d1 | 25 mm | |
| h1 | 16 mm | |
| h2 | 22 mm | |
| b1 | 55 mm | |
| b2 | 30 mm | |
| h5 | 30 mm | |
| h6 | 25 mm | |
| l1 | 16 mm | |
| l2 | 30 mm | |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 25 | |
| Vrsta proizvoda | VDI prihvat alata |
| Broj artikla | 319011 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197528377 | |
| Broj proizvođača | 319011 25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |