Podložna pločica Eco 25/20

Artikl br.: 317903 25/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 85 mm
širina 22 mm
Visina 5 mm
Vrsta proizvoda Podložna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 317903 25/20
EAN / GTIN 4062406423711

Opis

Izvedba:

Podložna ploča od toplinski obrađenog čelika, kaljena. Visina ploče ± 0,05 mm za preciznu montažu držača za tokarenje. S bočnim označavanjem prijenosa rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za primjenu Eco držača za tokarenje s promjerom drške od 20 mm, i s VDI40 odn. VDI50 prihvatima.