• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calzo Eco 25/20

Número de artículo: 317903 25/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 85 mm
Anchura 22 mm
Altura 5 mm
Tipo de producto Calzo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 317903 25/20
EAN / GTIN 4062406423711

Descripción

Ejecución:

Calzo de acero bonificado, templado. Altura de placa ± 0,05 mm para un montaje exacto del soporte de torneado de apriete. Con identificación lateral del adaptador para refrigerante.

Aplicación:

Para el empleo de soportes de torneado de apriete Eco con medida del mango de 20 mm, también asientos VDI40 o VDI50.