{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ d1 | 250 mm | |
Veličina konusa | 8 | |
⌀ konusa D2 | 139,735 mm | |
Debljina B | 26 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
Vrsta proizvoda | Pribor za stezne glave za tokarenje |
Broj artikla | 317500 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208078724 | |
Broj proizvođača | 319661 |