{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Veličina konusa | 6 | |
Vanjski ⌀ A | 200 mm | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 112 mm | |
visina s čeljustima H2 | 143 mm | |
Polukrug F | 133,4 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
Veličina vijčanih svornjaka | M10 | |
Konus za centriranje B | 106,39 mm | |
Četverokutni stezni ključ K | 11 mm | |
Težina | 19 kg | |
Vrsta proizvoda | Kombinirana glava s četiri čeljusti |
Broj artikla | 315645 200/6 | |
EAN / GTIN | 5907412202860 | |
Broj proizvođača | 354635190200 |