{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| duljina D (L) | 37 mm | |
| Širina B | 12 mm | |
| Visina H | 26 mm | |
| odgovaraju kodu boja | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
| Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
| Broj artikla | 314625 80 | |
| EAN / GTIN | 4069515004374 | |
| Broj proizvođača | 314625 80 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |