Prsten trna za glodače glave 27X1 mm

Artikl br.: 309920 27X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 2084

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnji ⌀ 27 mm
Debljina b1 1 mm
Izvedba uski
Standard DIN 2084
Vanjski ⌀ 39 mm
Vrsta proizvoda Distancirani prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309920 27X1
EAN / GTIN 4045197306883
Broj proizvođača 2084/27X1

Opis

Izvedba:

Širina 0,03 do 1 mm. Rezani iz kaljenog čelika. Odstupanje od širine b1 i njezine paralelnosti ovisi o toleranciji poluproizvoda prema DIN 1544.
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
    unutarnji ⌀×debljina b1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu