{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ trna D1 | 32 mm | |
Duljina D (L) | 28 mm | |
Širina B | 8 mm | |
Visina H | 7 mm | |
DIN | 6885 AS | |
Vrsta proizvoda | Dosjedna opruga |
Broj artikla | 309897 32 | |
EAN / GTIN | 2050001752833 |