Prsten za glodaču glavu 27 mm

Artikl br.: 309870 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 27 mm
Standard DIN 6366
Širina pritezača B-0,2 12 mm
Širina kraka 12 mm
Vrsta proizvoda Povodni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309870 27
EAN / GTIN 4045197273871

Opis

Izvedba:

Prsten za prihvat glodače glave s poprečnim žlijebom kod natičnog trna za Kombi glodalo ili usadnika glave noža.

Odgovara:

Natični trnovi za Kombi glodala i prihvatnici glave noža.
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
    za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu