Stezna čahura za glave za tešku obradu 18 mm

Artikl br.: 309576 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 18 mm
Kliješta ⌀ D 32 mm
Ukupna duljina 72 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu- pribor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309576 18
EAN / GTIN 2050001945426
Broj proizvođača 071301470000

Opis

Izvedba:

Cilindrična stezna čahura, odnosno redukcijska čahura.
Za NT snažne stezne glave br. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sutav je zabrtvljen te stoga primjeren za unutarnji dovod rashladnog sredstva.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Stezna čahura za glave za tešku obradu  18 mm

Stezna čahura za glave za tešku obradu 18 mm

na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
36,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina 72 79
Nazivni stezni ⌀ d 18 18
Kliješta ⌀ D 32 32
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu- pribor Stezna glava za tešku obradu- pribor
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu