{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 16 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4537 E | |
Vanjski ⌀ D | 32,7 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309418 16 | |
EAN / GTIN | 2050001768643 | |
Broj proizvođača | 13836011600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
100,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
51,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 32 | ER 32 |
Vanjski ⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Ukupna duljina | 40 | 40 |
Nazivni stezni ⌀ d | 16 | 16 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Tip | 4537 E | 4537 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |